ミニ非常用ブザー パープル

ミニ非常用ブザー パープル デビカ ミニ非常用ブザー パープル デビカ ミニ非常用ブザー パープル デビカ

わずか19g!じゃまにならない小さくて軽いブザーです。
ピンをなくさないストッパータイプ。
・ひっぱりやすいロングストラップ。
ストラップを引くと、強力な警報音を発します。
大音量ブザー音!約85dB以上(1m離れた位置で計測)
使用電池:コイン型リチウム電池 CR2032 1個(別売り)
(公財)全国防犯協会連合会推奨 第19R245※号

材質本体:ABS ストラップ:ナイロン 質量(g)30(包装資材含む) サイズ(mm)包装:W80×D23×H155、包装:W30×D20×H58(ストラップ除く) 入数1カートン:5×16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38274069 703575
1,400
1,398
1,538 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする