窓・ドア用防犯アラーム

窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラーム - GLOBAL JAPAN

[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]
本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。
[アラームは最大130dBと安心の大音量!]
環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)
[誰でも簡単操作]
ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。
[設置は両面テープで貼り付けるだけ]
工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。
[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]
ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモード
お客様の来訪を知らせるドアベルモード
本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード
本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード
本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モード

セット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)材質ABS寸法(mm)16.5×34×65連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283081M18-12
1,280
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする