曜日別特売

ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン - KENWOOD

高音質&マルチポイント対応
ワイヤレスヘッドホン

仕様●ドライバーユニット:口径30mm●対応コンテンツ保護:SCMS-T方式●通信方式/出力:Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class 1※2●電池持続時間:最大35時間付属品充電用USBケーブルブラック質量(g)約157充電時間(時間)約3対応コーデックSBC内容量1台
注意
※商品画像は、光の当たり具合やパソコンの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490947KH-KZ30-B
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする