ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン - AGブルートゥースヘッドホン - AGブルートゥースヘッドホン - AG

人気のワイヤレスヘッドホンが音・カラーを一新
より一層クリアで伸びのあるボーカルを楽しめるサウンド
ハイブリッドANC+「ノイキャンオンリーモード」搭載

仕様●連続通話時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間●連続音楽再生時間:ANC起動時:25時間, ANC OFF時:35時間付属品専用ポーチ、3.5mm有線接続ケーブル通信方式Bluetooth(R) 5.0充電時間2.5時間再生周波数帯域(Hz)20~20チップセットQualcomm(R)QCC3034対応コーデックSBC, AAC, aptX(TM),aptX(TM) HD対応プロファイルHFP, HSP, A2DP, AVRCP内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38490886AG-WHP01KMK2BKBLACK
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490895AG-WHP01KMK2CLCLAY
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38490911AG-WHP01KMK2DNDEEP NAVY
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする