ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ

ADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ - アディダスADIDAS 大きいサイズ コンプレッションロングパンツ - アディダス

adidasのコンプレッションロングパンツです。
適度な着圧が心地良いコンプレッションパンツ。
薄手のタイツタイプでアンダーウェアとしてご使用いただけます。
汗で体を冷やしにくい吸汗速乾素材を採用。
抗菌防臭機能もプラスして、ムレだけでなく気になるニオイも軽減。

仕様
【サイズについて】
サイズ表のウエストサイズは適応範囲となります。
前閉じ/吸汗速乾/抗菌防臭加工/ストレッチ/ウエストゴム
ブラック混率(%)【本体】ポリエステル 90% / ポリウレタン 10%【腰ゴム部】ポリエステル 95% / ポリウレタン 5%股下(cm)73内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384940001249-3341-M3L95~110101
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
384940091249-3341-M4L105~120102.5
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
384940181249-3341-M5L115~130104
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
384940271249-3341-M6L125~140105.5
オープン
取扱い終了
384940361249-3341-M8L145~160109
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする