パール金属
カフェマグ シームレスマグボトル350
ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
容量(mL)
350
質量(g)
202
直径×高さ(mm)
65×160
保温効力(℃)
61以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38919618
HC-829
オフホワイト
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38919627
HC-830
ダークグレー
¥
3,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください