FLOBBLE ペットボトルクーラー オフブラック

FLOBBLE ペットボトルクーラー オフブラック - つくし工房FLOBBLE ペットボトルクーラー オフブラック - つくし工房FLOBBLE ペットボトルクーラー オフブラック - つくし工房FLOBBLE ペットボトルクーラー オフブラック - つくし工房

軽くて持ち運びに便利、冷温対応ボトルクーラー
ボトルの構造を利用した収納方法で、350~600mLまで幅広いサイズのペットボトルが収納できます。
空気で膨らませた発泡素材を使っているので、本体重量約35gの超軽量!持ち運びが楽です。
発泡素材だから保冷・保温に最適。屋外でもデスクでも飲み物を適温にキープ。

材質【本体】発泡ポリプロピレン【部品】POMオフブラック質量(g)約35外寸(mm)Φ92×216.5内寸(mm)Φ70×196.5内容量1個
注意
※ボトルの形状によっては収納できない場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38919399CN8212
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする