曜日別特売

20 ポイズンアルティマ

20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)20 ポイズンアルティマ - SHIMANO(シマノ)

さらなる深化を遂げたポイズンシリーズのフラッグシップ。
そのとき用いることのできる最高の技術で、バスシーンに於ける究極の問題に挑み続けるポイズンシリーズの最高峰。究極の軽さを求めるスピニングモデルには大胆にブランキングしたグリップ構造を、ベイトモデルのグリップには新形状のフルカーボンモノコックグリップを採用。手のひらとの接地面積を増やしキャスト時のパワーをリニアに伝える面設計。また、リアグリップに引手トリガーを配置することにより、操作時の安定感、キャスト時のホールド性が向上。スパイラルXコア、ハイパワーXのダブルX構造に、NEW UBD(アルティメットブランクスデザイン)を融合。グロリアスで追った”真の軽さ”がさらなる深化を遂げ、操作性、感度ともに一層の磨きが掛かりました。洗練された性能と機能美。あらたなる伝説はアルティマから始まります。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
継数(本)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549159161L-S/BFS(25年追加)6'1"1.8511851
75,280
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549168256/510XUL-S(25年追加)5'10"1.782153.20.8
80,720
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする