曜日別特売

25 グラップラー タイプC

25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)25 グラップラー タイプC - SHIMANO(シマノ)

「キャスト・操作・ファイト」の総合性能が進化!キャスティングゲームの醍醐味を追求するType C。
世界基準のオフショアスタンダードロッドとして、世界の大物を相手に鍛え上げたグラップラー。キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプ Cは、ブランクスにはスパイラル X とハイパワーX を採用し、シマノキャスティングロッドのド真ん中と言える中反発系のアクションに設計。キャスト・ルアー操作・ファイトの総合バランスに優れ、安定したキャスティングゲームをサポート。また最適化されたガイドシステムの効果も相まって、ライントラブルも抑制。リニューアルされた今作は、大物相手のパワーゲームを網羅するラインナップはそのままに、 L、ML パワーも充実。ブランクス やパーツ周りのデザインを徹底的に軽量化し、テクニカルかつエキサイティングなライトキャスティングゲームに活躍します。

継数(本)2内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
自重(g)
最大ドラグ(kg)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41548161S70L2.131974173.92.2
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548170S80L2.442274198.62.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548179S76ML2.292296182.92.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548188S80ML2.442456195.42.2
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548197S77M2.312598174.12.6
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548206S82M2.4927981882.6
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548215S77MH2.3133210173.42.8
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548231S82MH2.4935810184.52.8
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548240S82H2.4938212184.53
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41548249S82XH2.4940914184.53.2
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする