25 キャプチャー

25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)25 キャプチャー - SHIMANO(シマノ)

世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。
近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。

方式継ぎ:並継内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
継数(本)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
415510311510MH-45'10"1.78142448.9
35,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551040163H-56'3"1.91155543.5
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551049167XH-56'7"2.01195553
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551058169XXXH-SB/56'9"2.06210556
38,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551067173MH-27'3"2.211452130
35,200
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
415510761711H-SB/27'11"2.411752130
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551085274M-27'4"2.241222130
35,600
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41551101274H/MH-27'4"21272130
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
415490801510MH-45'10"1.78142448.9
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549089163H-56'3"1.91155543.5
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549098167XH-56'7"2.01195553
36,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549107169XXXH-SB/56'9"2.06210556
38,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549116173MH-27'3"2.211452130
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
415491251711H-SB/27'11"2.411752130
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549141274M-27'4"2.241222130
35,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
41549150274H/MH-27'4"21272130
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
415490801510MH-4415510311510MH-41510MH-4 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155103125 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
41549089163H-541551040163H-5163H-5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155104025 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
41549098167XH-541551049167XH-5167XH-5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155104925 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
41549107169XXXH-SB/541551058169XXXH-SB/5169XXXH-SB/5 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155105825 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
37,980
税込41,778
注文コードが変更になりました
41549116173MH-241551067173MH-2173MH-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155106725 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
415491251711H-SB/2415510761711H-SB/21711H-SB/2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155107625 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
41549141274M-241551085274M-2274M-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155108525 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
34,980
税込38,478
注文コードが変更になりました
41549150274H/MH-241551101274H/MH-2274H/MH-2 25 キャプチャー SHIMANO(シマノ) 4155110125 キャプチャーSHIMANO(シマノ)1個
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする