曜日別特売

ポイズンアドレナ

ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)ポイズンアドレナ - SHIMANO(シマノ)

裏切ることのない傑作へ。ADRENA昂る。
「日本のバスフィッシングシーンを、正常進化による軽量化によって次なるステージへ導くために」ポイズンアドレナが求めたのは、フィールドを問わず活躍するバーサタイル性能と比類なき軽量化の両立。ポイズンアルティマ、ポイズングロリアスに続き、JACKALL×SHIMANOの真骨頂 ”フルカーボンモノコックグリップ”だから実現し得る高強度軽量設計を惜しみなく投入し、同一モデル前作比10%超の軽量化を実現しました。スピニングモデルは、絶対的性能であるキャスティングにおける飛距離アップと不快なフィーリングを抑えるXガイドタッチフリーを採用。徹底した実釣主義から生み出されたロッドの進化は歩みを止めません。

継数(本)2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
先径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41549010165L/M(25年追加)6'5"1.9692165.11.7
33,520
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549019165MH(25年追加)6'5"1.9692165.41.9
34,400
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549028174XH-SB(25年追加)7'4"2.24122189.32.5
36,800
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549037264ML+(25年追加)6'4"1.9387168.81.7
34,880
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549046165MH-2(25年追加)6'5"1.9697100.91.9
34,640
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549055169XH-SB/2(25年追加)6'9"2.061151062.4
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41549071276M-2(25年追加)7'6"2.29102117.61.6
35,840
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする