タンガロイ
モジュラーヘッド QR12-ER
その他
【CPS】QR12、【CSI】ER11、【DCONNWS】0.5、【DCONXWS】7、【LF】23、【LSC】23、【Shank】A -QR12
D
18
D1
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
CSP
TRUE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43127239
QR12-18ER11
¥
40,100
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください