オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン REF50(レフ50)
口金
E14
全光束(Lm)
270 (35W相当)
色温度(K)
【電球色】2800
演色指数(Ra)
80
仕様
レフフロストガラス
寸法(mm)
Φ50×70
質量(g)
20
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
2.5
定格寿命(時間)
15000
保証期間
3年
エネルギー消費効率(Lm/W)
108
入力電流(A)
0.03
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43163088
LDF002D
270 (35W相当)
2.5
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください