オンリーワン(OnlyOne)
LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)
シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
質量(g)
15
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
3
定格寿命(時間)
15000
保証期間
3年
入力電流(A)
0.04
演色指数(Ra)
88
内容量
1個
注意
※調光器/ 高機能スイッチ・センサーご使用の場合、株式会社ビートソニック/メーカーサイトで適合のご確認をお願い致します。(ビートソニック LED 対応調光器 でご検索ください。)ご使用上の注意・仕様図等の詳細もメーカーサイトでご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
口金
全光束(Lm)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20615991
LDF28D
Φ32×90
E17
300 (35W相当)
(暖系電球色)2200
100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29903268
LDF48D
Φ32×90
E17
400 (40W相当)
(電球色)2700
133.3
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43161101
LDF93D
Φ32×95
E12
300 (35W相当)
【暖系電球色】2200
100
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください