曜日別特売

ヘッドセット Bluetooth/USB

ヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USB - サンワダイレクト

BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。
耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。
小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。
豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。
持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。
TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。

仕様マイク感度:-42dBV/Pa、マイク指向性:全(無)指向性、充電ポート:USB Type-Cセット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース質量(g)約42電源リチウムポリマーバッテリー接続方式Bluetooth、USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間周波数範囲2.4GHz帯保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)20~20000充電時間(時間)1.5色(本体)ブラック伝送方法GFSKBluetoothBluetooth 5.1装着方式両耳通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。音声出力空気伝導イヤホン形状耳掛け型対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HDノイズキャンセリング対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673469400-MM-BTSH72BK
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする