曜日別特売

ホルダー 首掛け

ホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクトホルダー 首掛け - サンワダイレクト

ハンズフリーでスマホが使用できる、多機能スマホホルダーです。
首にかけてハンズフリーでスマホを固定できます。
首に掛ける部分はシリコン素材を採用しており肌触りが良く快適に使用できます。
MagSafe対応のiPhoneにマグネットで取り付ける事ができ着脱が容易です。
付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。
ロングアームを搭載しており、顔の前でスマホを確認することができます。
スマホの重量を胸の支点で支える構造のため、首や肩にかかる負担を軽減します。
卓上のスタンドとしても使用できます。
スマホ固定部は360度回転するので、お好みのポジションでご使用いただけます。

材質アルミ合金+ABS+PC+TPU+シリコン質量(g)約390保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×43.5×6(折りたたみ時)耐荷重(g)約400内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44673557200-DGCAM041
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする