曜日別特売

25 エクスセンスジェノス

25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)25 エクスセンスジェノス - SHIMANO(シマノ)

基本性能の進化、研ぎ澄まされる個々の戦闘能力
”REAL SEABASS”をコンセプトに掲げ、シーバスゲームにおける感覚・感性・感動からなる”究極の感”を追求してきた個性派集団「エクスセンスジェノス」がさらなる進化を遂げた。軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルXコア]を基軸に、シマノが持ちうる先進テクノロジーによって基本性能をブラッシュアップ。すべてのガイドはシマノオリジナルとなるフル[Xガイド]仕様。軽さに優れ、ブランクス本来の性能をこれまで以上に引き出すことに成功した。また、持ち軽く・振り軽く、あらゆるシーンにおいて高精度の操作性を実現。さらにラインのトラブルレス性能も向上し、一瞬のチャンスを逃さずシーバスを手にする確率もアップ。[カーボンモノコックグリップ]は、その軽量・中空・薄肉な一体成型構造によって手に響き渡るような高感度を実現。またサイドフラットを施した多面体形状により、キャスト時のグリップ力が高まり、脇挟み時のリトリーブやファイトの安定性にも大きく貢献。各アイテムは戦闘能力を特化させ、幾年もかけて磨き上げてきたOne by Oneの独自設計を採用。己の五感を超えたさらなる高みを目指し、理想のシーバスゲームを追い求めるアングラーに、本物の1本を提案する。

継数(本)2内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長(m)
方式
自重(g)
仕舞(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44679735S90L+/F【ルアー】4-262.74【継ぎ】インロー122140.4
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44679751S88ML/RF【ルアー】6-303【継ぎ】逆並継128135.7
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44679760S96M/RF【ルアー】7-402.9【継ぎ】逆並継135148.7
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44679769S93MLMH/F【ルアー】1473【継ぎ】インロー147144.4
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44679778S90MH/R【ルアー】1323【継ぎ】逆並継132141.3
オープン
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44679787S100MH/R【ルアー】1523【継ぎ】逆並継149156.2
オープン
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,982/税込¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,255/税込¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,982/税込¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,436/税込¥2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする