- アイスカップ FSC(R)認証製品 モノタロウ 59988096

モノタロウ

アイスカップ FSC(R)認証製品

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色クラフト
材質クラフトバージンパルプ+両面PEコーティング
クラフトバージンパルプ+両面PEコーティング
バージンパルプ+両面PEコーティング
口径(Φmm)85.6
内容量1袋(50個)注文コード59988096品番-
販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
¥429
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。
季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。
FSC認証製品です。

用途
デザート用に。
お惣菜用に。
テイクアウト、ストック用に。
材質
クラフトバージンパルプ+両面PEコーティング
色
クラフト
容量(mL)
約200
高さ(mm)
56
口径(Φmm)
85.6
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
底径(Φmm)
69.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
C183832
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電子レンジやオーブントースターでの使用はしないでください。
※高温の食品を入れると変形、やけどの原因になりますので、ご注意ください。
※長時間食品を入れたまま放置しないでください。水分が浸透するおそれがあります。
※結露によりやわらかくなることがあるのでご注意ください。
※原料の性質上、表面に繊維や多少の色ムラがみられる場合がありますが、品質には問題ございません。
※工業用の薬品やアルコール、石油製品などには使用しないでください。
※落としたり無理な力を加えたりしないでください。
※火気のそばや高温になる場所に近づけないでください。
※直射日光、高温多湿の場所を避けて保管してください。

商品説明動画

【アイスカップ FSC(R)認証製品】にじみにくいPEコーティングのFSC認証アイスカップ.

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59988121
2026-09-02
用途: お惣菜用
サービス業

しっかりした作りになっていて、まだ少し暖かいお惣菜をいれてもペニャってとなったりせずで使いやすかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする