エツミ
湿度計
カメラ機材保管用アナログ湿度計。
保管に適正な湿度範囲は35-50%。湿度を確認してカビを防止。
付属品
透明両面テープ
質量(g)
17.2
外形寸法(mm)
Φ60×20
精度
+-5%以内 ※常温時(20~25℃)
精度(%)
【補償範囲】35~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44680661
VE-5366
¥
1,900
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください