曜日別特売

オーシャンウィップ イカメタル

オーシャンウィップ イカメタル - オーパデザインオーシャンウィップ イカメタル - オーパデザインオーシャンウィップ イカメタル - オーパデザイン

イカメタルのエントリーモデルとして開発したオーシャンウィップイカメタルシリーズの、もっとも硬いモデル。早潮や深場での30号以上のスッテに対応可能です。派手な動きを好むスルメイカ狙いにもおすすめです。穂先の繊細さはそのままに、穂持ち部分の強度を持たせる事でアタリに対する即応性を高めた為、エントリーモデルながら、誘い&掛けを駆使するテクニカルな使用方法も可能です。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップ破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。ソリッド部分の繊細さは他モデルと同様なので、15~20号のメタルの仕様の際、アタリに対する即応性が高く掛けアワセ易い調子です。

用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OWIM-B59T テクニカル全長(cm)175自重(g)99継数(本)2仕舞(cm)91ウエイトMAX40号内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46220085OWIM-B59T テクニカル
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする