曜日別特売

オーシャンウィップ イカメタル

オーシャンウィップ イカメタル - オーパデザインオーシャンウィップ イカメタル - オーパデザイン

40号、50号のメタルスッテをメインで使用する深場、早潮対応のイカメタル専用ロッド。ケンサキイカ、ヤリイカ、スルメイカを問わず力強いイカの引きにも負けず、ヘビーウェイトな不可でも繊細なアタリを見極める専用設計。ガイドは「スパイラルガイド」を採用。ティップの破損の原因にもなる糸ガラミを軽減します。

用途高いコストパフォーマンスを実現する、クレージーオーシャンの本気。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラーを採用。様々なシーンに合わせて選べる「ナチュラル」「オールレンジ」「テクニカル」の3タイプ、さらに新しくメタルスッテ50号対応、深場・早潮対応専用「パワフル」が追加発売!それぞれの特徴を好みに合わせてお選びいただける、エントリーモデルとは感じられない仕上がりとなっています。その他【ライン(MAX)】PE1.0品番OWIM-B59P パワフル全長(cm)175自重(g)104継数(本)2仕舞(cm)91ウエイトMAX50号内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46220101OWIM-B59P パワフル
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする