曜日別特売

オーシャンクロー

オーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザインオーシャンクロー - オーパデザイン

手感度と喰い込みの良さが特徴のチューブラー穂先のロッドです。チューブラー穂先で全体的に曲がる調子の為、低活性時のロングステイに向いており、竿全体でショックを吸収するのでバレも軽減します。誘いあげ→フォール→ステイのスタイルで釣るパターンにおすすめです。掛かった魚を一匹一匹丁寧に釣る事を目的としたロッドです。

用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。その他【ライン(MAX)】PE0.8品番OCL-B63ML/T全長(cm)190自重(g)82ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)98ウエイトMAX20号内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46220155OCL-B63ML/T
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする