曜日別特売

オーシャンスピア スピニングモデル

オーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザインオーシャンスピア スピニングモデル - オーパデザイン

<高感度テクニカルトップ>形状記憶チタンを採用した「テクニカルトップ」。特殊なテーパー形状が微かなイカの反応を伝達可能に! <掛けるためのショートレングス設計>ショートロッドは軽量化・感度・操作性においてメリットが多く、釣果アップにも大きく貢献!メタルティップランにベストレングスに仕上がっています。 <オールチタンフレームSiCガイド>軽量でサビに強いハイテンシルチタンフレームを採用!バット部にはKRガイド、穂先部にはトラブルを軽減させるLDBガイドを設置。ブランクス性能を最大限に引き出せるベストガイドセッティング! <使いやすさを追求>高負荷での使用を考慮し、脇挟みしやすく、邪魔にならない長さにグリップを設計。

用途驚異の感度を実現するテクニカルトップ搭載のオーシャンスピアに、待望のスピニングモデルが登場!潮の早い地域に対応すべく、感度を維持しつつ、穂先~バットまで、ベイトモデルとは違う調子にチューンナップ。キャスト&カーブフォールで横方向の釣りを展開する時や、底からイカが離れない時、釣り開始時のまだ明るい時間帯で広く探る事に適したロッドです。 スピニングリール使用下でのメタルティップラン対応モデル。ショートロッドでありながら、キャストのしやすさと操作性のバランスを追求した全長5.3ft仕様です。その他【ライン(MAX)】PE1.2品番OSP-53SP全長(cm)160自重(g)114・最大160(40号)ロッドスピニングモデル継数(本)2仕舞(cm)115内容量1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46220241OSP-53SP
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする