オーパデザイン
オーシャンフレイル タイラバ
*ステンレスフレームアルコナイトリングのガイド採用 *スパイラルガイドセッティング *使用時に窮屈さが無く、脇挟みした際に安定感のあるグリップ設計
用途
喰い込みの良いパラボリックな調子をベースに、取り回しの良いショートレングスのドテラ流し専用設計。細身でしっかり曲がるのでバラシにくく、アマダイ狙いにも高次元で対応。
品番
OFTA-B54ML
全長(cm)
163
自重(g)
98・最大150
継数(本)
2
仕舞(cm)
114
適合ライン(号)
PE1.0
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載の仕様等をよくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46220871
OFTA-B54ML
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください