本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。
設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。
テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。
強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。
一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。
剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。
外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット