ミニラビット(スイングタイプ・変速)

ミニラビット(スイングタイプ・変速) - テラウチ(寺内製作所)

乗りうつりが容易で安定します。

タイプBCW電源(V)単相100モーター出力(W)25内容量1台
注意
※立脚台はオプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト幅(mm)
機長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366340BCW-100WX1000L+500L-B15485-02831001500
206,000
189,800
208,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366349BCW-100WX1500L+500L-B15485-18661002000
219,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366376BCW-150WX1000L+500L-B15485-18511501500
213,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366385BCW-150WX1500L+500L-B15485-18391502000
221,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366419BCW-225WX1000L+500L-B15485-17742251500
219,000
199,800
219,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366428BCW-225WX1500L+500L-B15485-33592252000
230,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366455BCW-300WX1000L+500L-B15485-17783001500
238,000
219,800
241,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366471BCW-300WX1500L+500L-B15485-18573002000
248,000
229,800
252,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366498BCW-350WX1000L+500L-B18485-02613501500
255,000
239,800
263,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366507BCW-350WX1500L+500L-B18485-18453502000
271,000
249,800
274,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366541BCW-400WX1000L+500L-B18485-02944001500
282,000
259,800
285,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
46366550BCW-400WX1500L+500L-B18485-33674002000
298,000
279,800
307,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする