曜日別特売

バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker

バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker - ハイテックマルチプレックスジャパン

LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!
・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル
・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。
・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。
・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。
・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。
・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。
・スリープモード搭載。
セット内容内容物
LiPo Checker本体
TP/FPアダプター
ハンディストラップ
取扱説明書

質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790931644173-BLK
3,200
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする