速度&高度計測&移動ログセンサー GNSS Analyzer
GNSS アナライザーは40mm角で厚さ16mmと小型サイズなのでRCカーや飛行機、ドローンなどに使用できます
GPSとGLONASSの両方のシステムを使用したGNSS(Global Navigation Satellite System)に対応。
2つの衛星を使用し位置の精度がアップしています。
GNSS アナライザーを車体や機体に取り付け、
スマートフォンの専用アプリ「Hitec Gears」使用し、速度や高度などのデータを読み取ります。
[ 用途に合わせた3つのモード ]
ドラッグレース
設定距離への0発進タイム、設定速度までの加速タイムを計測しグラフで加速度(G)・速度が確認できます。
トラックレース
コースの周回タイムを測定します。スピードメーターとしても使用できます。
フライングモード
平均/最高速度、最高高度、経過時間、距離を計測できます。
1Mメモリ内蔵
1Mのメモリを内蔵しており、最大50件の記録が可能。すべてのデータはスマートフォンに転送して分析することができます 。
寸法(mm)40×39×16
質量(g)35
受信周波数受信機:L1、1575.42Mhz
アンテナ内蔵
受信方式同時受信:GPS & GLONASS
受信感度衛星信号受信感度:-167dBm
リフレッシュレート(Hz)更新頻度:10
内容量1台