ANALYZER & DISCHARGER AD350 アナライザ & 放電器 [ AD350 ]
バッテリーの放電カーブをプロットして正確に比較・分析。40Aの大電流で放電
? X2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800 にAD350を接続して40Aの大電流で放電できます。
実際の負荷条件下でバッテリーを素早く放電
? 従来の充電器では不可能だったバッテリーの実走行時の容量が測定解析できバッテリーの真の姿が見えてきます。
用途2次電池充電
寸法(mm)157×105×93
質量(g)1224
電流(A)放電電流:0.1~40
電力(W)放電電力:350
動作温度(℃)0~40の範囲
動作湿度(%)0~75
過熱保護装置95C
動作電圧(V)DC 5
内容量1台
注意
※AD350製品はX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800 オプション製品になります。単体でのご使用はできません