バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260

バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 - ハイテックマルチプレックスジャパンバランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 - ハイテックマルチプレックスジャパンバランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 - ハイテックマルチプレックスジャパン

ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化
・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器
・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能
・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電
・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン
・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります
・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します
・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能
・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応
・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備
【機能】
充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備
セット内容
X2 AC PLUS 260 本体、
2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本
コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本
バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本
バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個
AC入力ケーブル 1本
取扱い説明書

用途2次電池充電寸法(mm)160×150×71質量(g)896電流(A)放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH電源DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 11~ 18ディスプレイ128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト電流(mA)トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル充電電流(A)130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260Wメモリー機能最大10メモリー適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V出力ポートUSB:5V 2.1A内容量1台
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790915844300-B
24,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする