AC充電器 [ ACバランスチャージャー X2 バーティカル コンパクト ]X2 Vertical Compact

AC充電器 [ ACバランスチャージャー X2 バーティカル コンパクト ]X2 Vertical Compact ハイテックマルチプレックスジャパン AC充電器 [ ACバランスチャージャー X2 バーティカル コンパクト ]X2 Vertical Compact ハイテックマルチプレックスジャパン AC充電器 [ ACバランスチャージャー X2 バーティカル コンパクト ]X2 Vertical Compact ハイテックマルチプレックスジャパン

・ピットスペースを選ばない超コンパクトサイズ
・50Wで2ポート同時充電可能(合計最大100W出力)
・メイン出力部はXT60タイプを採用し通電効率をアップ
・4+1のボタンで独立したポートを切りかえて操作可能
・前面には2×16LCD表示を装備で視認性が向上
・シングルチャージャーからのステップアップに最適
【機能】
充電(バランス、バランス無し) ・ ストレージ(保管用充電) [Li系]、 充電 ・ リピーク [Ni系]、 充電(ノーマル ・ AGA ・ コールド) [Pb]、バッテリーメモリ、TVC、バッテリーメーター、バッテリー内部抵抗計、各種安全機能
セット内容
X2 Vertical Compact 本体
XT60ケーブル2ピンT型 1本
XT60ケーブルタミヤタイプ 1本
バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本
X1 Pocket用バランスケーブル 2本
バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個
AC入力ケーブル 1本
取扱い説明書

用途2次電池充電 寸法(mm)100×90×127 質量(g)500 入力電圧(V)AC 100~240 ディスプレイ2×16 LCD 電流(mA)トリクル充電:50~300/Off、バランスポート:最大300/セル 充電電流(A)0.1~5.0(各ポート 最大50W×2) タイマー安全タイマー1~720分/Off 適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:2~4セル 、Ni-MH / Ni-CD:6~8セル 、PB:6~12V バックライトブルー プロファイル充電プロファイル:10種類メモリ 内容量1台
取扱説明書: (20.8MB)
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47909167 44297-B
11,200
10,980
12,078 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする