ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ

ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ - ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ - ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ - ハイテックマルチプレックスジャパン

65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!
バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能
カナ、英語の切り替え可能
? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。
また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。
計測メソッドのプログラムで精度UP
? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。
電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定
? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。
高機能の証
1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。
2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。
3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。
4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。
セット内容
X1 Pocket Ⅱ本体
タミヤタイプコネクタケーブル 1本
コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本
ミニプラグ変換コネクタ 1本
バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)
AC入力ケーブル 1本
取扱い説明書

用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V内容量1台
取扱説明書:(21.95MB)
注意
※Li-HVモードで従来のLi-poを充電すると過充電になりますのでご注意願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790920144306-B
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする