曜日別特売

単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX

単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX - ハイテックマルチプレックスジャパン単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX - ハイテックマルチプレックスジャパン単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX - ハイテックマルチプレックスジャパン単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX - ハイテックマルチプレックスジャパン

MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載
・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。
超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ
・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。
内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入
・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。
コントラストに優れくっきりVAディスプレイ
・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。
コンパクトボディに高機能を凝縮
・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。
4本同時に充電/放電
・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。
「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生
・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。
※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。

用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器寸法(mm)112.1×108×62質量(g)370電流(A)放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV電圧(V)放電終了電圧:0.9機能容量保護:3200mAh充電電流(A)0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A動作モード充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークインバッテリー容量(mAh)電池容量範囲:500~3200適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)内容量1台
注意
※充電式電池は付属しておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4790928044308-B
11,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする