オモリグロッド アルティマックス

オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)オモリグロッド アルティマックス - クロノ(カンジインターナショナル)

重ねた経験に基づいたオモリグに必要な基本設計と、素材の見直しによるコストパフォーマンスを実現。 <ティップ>糸絡み軽減。オレンジとライムグリーンで視認性向上 <ガイド>独自のガイドシステム(SIC&アルコナイトガイド搭載) <グリップ>握り込みやすいフロントロンググリップ <リアグリップ>脇に挟みやすい形状のリアグリップ <4軸ラッピングブランク>ネジレ軽減と復元力アップ

用途高感度チューブラトップ搭載のULTIMAX705は、イカメタルゲームのオモリグ専用設計で15号~30号のオモリグが使用可能です。ベーシックなレングスの7.5ftは、幅広くこなせるオールラウンドモデルです。最初の1本に適したバーサタイルモデルです。その他【PE】0.4~0.6号、【スッテ】15~30号長さ(inch)5(7feet)内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47891570ULTIMAX 705
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする