曜日別特売

海太郎 「碧」オフショアイカメタル

海太郎 「碧」オフショアイカメタル - 一誠(イッセイ)海太郎 「碧」オフショアイカメタル - 一誠(イッセイ)海太郎 「碧」オフショアイカメタル - 一誠(イッセイ)

<スピニング・誘いand掛け調子> メタルスッテを激しくシェイク出来る張りと微かなイカのアタリをも捉える柔軟性を併せ持ったやや硬めのソリッドティップ。「碧」ライトゲームオフショアシリーズの特徴であるテートからベリーにかけてをなだらかにパワーアップさせ、幅広い水深をカバーします。

仕様●Action:Fast●Butt Dia(mm):10.8●Grip:EVA&TVSシート●Guide:FujiステンレスフレームSiC Kガイド●Length(ft/m):7'0"/2.13●Line(PE):0.3-0.6●Material:中弾性グラファイト(カーボン96%、グラス4%)●Metal Sutte(号):12-40(40g-150g)●Pack Length(cm):111●Section(pcs):2●Tip Dia(mm):0.8質量(g)108内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47914250IUS-70MLS/LG-Offshore_IKA METEL
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする