曜日別特売

アルミ ウスマルチュウクウリベット

アルミ ウスマルチュウクウリベット - 大阪魂アルミ ウスマルチュウクウリベット - 大阪魂アルミ ウスマルチュウクウリベット - 大阪魂

*特長*
軸に中空部があるリベット
リベットセッターによりワンタッチで完了
軸太りがないので、締結物の割れの心配が少ない
かしめ圧力も少なく、回転物にも最適
*用途*
プリント基板
電子部品
家電製品
自動車部品
文具、玩具など

全7種類を絞り込む
長さ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
557814011.6X31袋(101個)30.431.11.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814102X31袋(100個)30.63.71.31.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814192X61袋(92個)60.63.71.31.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814283X221袋(42個)221.15.42.12.7
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814375X181袋(31個)181.893.54.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814465X231袋(25個)231.893.54.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
557814558X201袋(16個)202.813.55.67.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする