大阪魂
ニッケル CU ウスヒラリベット
長さ(mm)
10
呼び径
3
寸法d(mm)
3
寸法k(mm)
1
寸法dk(Φmm)
6
内容量
1袋(39個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55782600
3X10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください