大阪魂
Dブロンスロールレンケツビス(KT
長さ(mm)
41
寸法L(mm)
41
寸法d(mm)
8
ねじの種類
全ねじ
寸法S(mm)
34.5
呼び径d
3.9
内容量
1個(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55838548
3.9X41
オープン
¥
9,896
¥
10,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください