BMフィッシングチェアクッション II

BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアクッション II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

BMフィッシングチェアー用のサイドポケット付きのクッションです。
高密度フォーム採用で従来品よりクッション性がUPしました。
BMフィッシングチェアーの天板にバックル付きベルトで固定します。
BMフィッシングチェアー以外にも市販の脚立(天板の厚みが厚み5cm以下の場合)にも取付可能です。
ポケットは500mlペットボトルや小物が入れられる大きめ仕様。
ポケットの舞い上がり防止ベルト、引っかけリング(背面2箇所)付き。

質量(g)600寸法(cm)【板面(接地面積)】18×36取付可能板厚(mm)50まで内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416923130C0070
5,800
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする