BMフィッシングチェアー&クッションセット II

BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)BMフィッシングチェアー&クッションセット II - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

脚立のように折りたためて、驚くほどコンパクト。
車への積み込みや持ち運びもスムーズな、アウトドア・フィッシングにぴったりの高機能チェアです。
【海でも安心。丈夫で長持ち。】
フレームには防腐性・耐久性に優れたアルミを、パーツには耐候性の高い樹脂を使用。
マリンレジャーや潮風の強い場所でも、長く安心して使えます。
【シーンに合わせて高さを自由調整。】
座面の高さは40~58cmまで、9段階で細かく調整可能。
地形や好みに応じて、自分にぴったりの高さに設定できます。
【脚立に見えて、実はすごい。】
見た目はコンパクトな脚立ですが、4本の脚はそれぞれ独立して調整可能。
凸凹地や高低差のある段差でも、しっかり安定。
【滑りやすい場所でも安心設計。】
脚部には滑り止めゴムを装着。濡れた船上や岩場でもズレにくく、安全に使用できます。
【+クッションで快適&収納力UP!】
専用クッションを取り付ければ、座り心地がアップ。
両サイドのポケットは仕掛けやツールの収納に便利です。
【さらに!カスタム性も◎】
座面にはソケット加工済み。別売のシートマウント付きキャスティングシートを取り付ければ、
自分仕様の本格フィッシングチェアにグレードアップ可能です。

質量(kg)2.3 / 【クッション】0.6寸法(cm)【クッション接地面積】18×36寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【チェアー】41~44×37~52×40~58高さ(cm)40~58(9段階)折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×16×42.5取付可能板厚(mm)【クッション】50内容量1セット
注意
※キャスティングシート、シートマウントは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5416959930Z0057
21,800
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする