フットコンチェアーフルセットII

フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)フットコンチェアーフルセットII - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、
バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと
スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。
収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。
フィッシングチェアー(脚立型)
? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク
? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適
? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群
? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心
? 座面の高さは40~58cmの9段階調整に対応
? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単
キャスティングシート+シートマウント
? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状
? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ
? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了

用途
【こんなシーンに最適】
? レンタルボートでの釣行に
? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして
? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に!
セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3高さ(cm)【チェアー】40~58(9段階)内容量1セット
注意
※スチールベースタイプは淡水使用をお願いします。海水使用の場合はステンレスベースタイプをお買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像5416960830Z0058【シートマウント】スチールスチールベース【キャスティングシート】39×29×15【チェアー】41~44×37~52×40~58 / (折畳時)41×16×42.5
23,200
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
セット内容5416961730Z0059【シートマウント】ステンレスステンレスベース【キャスティングシート】39×29×15
26,100
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする