曜日別特売

ホイールスペーサー

ホイールスペーサー - ATHENA(アテナ)

Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。
ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。

内容量1セット
注意
※レース専用製品になり、公道での使用は想定されていません。
全1095種類を絞り込む
厚さ(mm)
1095種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54169879O-P0504Sth.55×98×58
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169888O-P0506Sth.55×112×57
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169897O-P0507Sth.55×120×72.5
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169906O-P0510Sth.54×98×58.0
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169915O-P0512Sth.54×108×63.3
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169931O-P0516Sth.55×112×66.45
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169940O-P0517Sth.54×100×56.5
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169949O-P0518Sth.54×108×65.0
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169958O-P0519Sth.54×100×60
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169967O-P0526Sth.54×100×57.0
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169976O-P0527Sth.55×100×57.0
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54169985O-P0531Sth.55×108×65
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170001O-P0534Sth.55×120×74.0
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170010O-P0539Sth.54×100×56
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170019O-P0540Sth.55×110×65
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170028O-P0553Sth.55×114.3×66
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170037O-P0556Sth.55×114.3×67
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170046O-P0561Sth.55×108×63.3
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170055O-PN05103Sth.55×118×71
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170071O-PN0523Sth.54×114.3×66
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170080O-PN0525Sth.53×112×57
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170089O-PN0533Sth.55×100×56
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170098O-PN0573Sth.55×114.3×56
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170107O-PN0579Sth.55×120.65×70.2
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170116O-PN0753Sth.75×114.3×66
12,000
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170125O-P0569Sth.55×120×74.0
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170141O-P0574Sth.55×120×72.5
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170150O-P1204Sth.125×98×58
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170159O-P1210Sth.124×98×58.0
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170168O-P1218Sth.124×108×65.0
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170177O-P1226Sth.124×100×57.0
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170186O-P1227Sth.125×100×57.0
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170195O-P1239Sth.124×100×56
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170211O-PN0563Sth.55×120×65
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170220O-PN0810Sth.84×98×58
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170229O-PN0919Sth.94×100×60
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170238O-PN1217Sth.124×100×56.5
13,000
12,980
14,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170247O-P1006OESth.105×112×57
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170256O-P1027OESth.105×100×57
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170265O-P1202Sth.125×108×58.0
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170281O-P1206Sth.125×112×57.0
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170290O-P1207Sth.125×120×72.5
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170299O-P12100Sth.125×112×66.45
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170308O-P12104Sth.125×112×66.45
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170317O-P1216Sth.125×112×66.45
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170326O-P1231Sth.125×108×65
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170335O-P1234Sth.125×120×74.0
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170351O-P1603Sth.163×98×55
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170360O-P1604Sth.165×98×58
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
54170369O-P1610Sth.164×98×58.0
14,000
13,980
15,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする