曜日別特売

【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴

【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド【オーダー】L型ブラケット 1長穴×1穴 - ノーブランド

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。

形状L型穴数2サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、長穴内容量1個
注意
※穴加工は「仕上げ面/加工面」からの加工となります。
※「仕上げ面/加工面」の反対側の面には穴加工のバリ取り時に発生する擦ったようなキズが付く場合があります。
※ボンデ鋼板、ZAM鋼板、SUS304 2B材は、輸送時や加工時に発生するキズが両面に生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※A1100、SUS304 #400、SUS304 ヘアライン材は、仕上げ面(保護テープ貼付け面)の裏面は、輸送時や加工時に発生するキズが生じることがございます。あらかじめご了承ください。
※曲げ商品のため、曲げ部は直角ではなく、Rを帯びています。
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
※曲げの外側から見た状態を展開図にしています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
備考
板厚(mm)
材種
表面仕上げ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
54182628BLNIAI-SENボンデ鋼板素材豆知識はこちら1.6~3.2鉄・鋼処理無し
オープン
1,243
1,367(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182637BLNIAI-SZNZAM鋼板素材豆知識はこちら1.6~3.2鉄・鋼処理無し
オープン
1,251
1,376(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182646BLNIAI-ST04HLSUS304素材豆知識はこちら1.5~3ステンレスヘアライン
オープン
1,662
1,828(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182655BLNIAI-ST04NFSUS304素材豆知識はこちら1.5~3ステンレス#400
オープン
1,267
1,394(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182671BLNIAI-ST042BSUS304素材豆知識はこちら1.5~3ステンレス2B
オープン
1,260
1,386(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
54182680BLNIAI-A1NA1100素材豆知識はこちら1.5~3アルミニウム処理無し
オープン
1,246
1,371(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
カスタマイズする
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする