男女兼用ブルゾン ホワイト マットモイスト S
着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!
衿元テーピースナッパーフロントファスナー
ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。
ステッチ
表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。
腰回りインナー
腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。
体毛落下防止袖口
手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。
ウエストゴム
ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。
サイズS
胸囲(cm)99
着丈(cm)68
裄丈(cm)79
アズワン品番69-2201-69
素材ポリエステル100%
内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |