パイプアイキャップスリム台座

パイプアイキャップスリム台座 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプアイキャップスリム台座 - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。

材質ステンレス316寸法(mm)65×25xH31仕上鏡面仕上げねじ穴M6ねじ穴間隔(mm)48内容量1個
注意
※取付用のネジは付属していません。
※フォークと組み合わせて使用する際の組み立て用のネジ・ナットは付属しておりません。
※パイプ用の台座として使用するために、パイプ側の先端に「パイプエンドフォーク」が必要です。
※パイプエンドフォークと本製品を組み立てする際は、M6規格のネジ・ナットをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419545630E0095
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする