パイプジョイント T字60°クランプ

パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント T字60°クランプ - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。
通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。

材質ステンレス316D1M8仕上鏡面仕上げ傾斜角度(°)60内容量1個
注意
※別途六角レンチ(3mm&5mm)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像5419570930E012062×5022
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
製品イメージ(別角度写真)5419571830E012165×5025
2,600
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする