曜日別特売

パイプジョイント エルボ120°

パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプジョイント エルボ120° - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプとパイプを接続して、曲がりを可能にしする、L字型の継手(エルボ)です。

材質ステンレス316仕上鏡面仕上げ寸法H2(mm)35傾斜角度(°)120内容量1個
注意
※別途六角レンチ(3mm)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5419560530E011064.522
2,000
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
5419562130E01116625
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする