曜日別特売

CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ

CMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ - CMLCMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ - CMLCMLペーパーシーツ非防水C 60×80cm ダークブラウン 4本 厚手タイプ - CML
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

ロール式で60cm毎にミシン目が入っています。
60×80cmのサイズなので上半身、下半身のみでご利用したい部分のみ使用するのに適しています。
150名様分の施術にご使用いただけます。

材質ポリプロピレン不織布100%ダークブラウン容量150枚分/ロールタイプ30g/m2 60cmミシン目アズワン品番68-5100-87寸法(幅W×奥行D)(cm)【1枚】60×80内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55840228P020301
13,000
12,980
値下げ
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする