シリコンヘラ

シリコンヘラ アークランドサカモト シリコンヘラ アークランドサカモト

用途耐熱性に優れ、各種調理用に 材質柄:天然木(朴) ヘラ部:シリコンゴム 寸法(mm)(約)D200×W120×H20 ナチュラルウッド/グレー 質量(g)(約)98 耐熱温度(℃)ヘラ部:180 素材ヘラ部:シリコンゴム製 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56824121 HC1592
オープン
1,698
1,868 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする