曜日別特売

P1800 ポータブル電源

P1800 ポータブル電源 - イチネンアクセスP1800 ポータブル電源 - イチネンアクセスP1800 ポータブル電源 - イチネンアクセスP1800 ポータブル電源 - イチネンアクセスP1800 ポータブル電源 - イチネンアクセスP1800 ポータブル電源 - イチネンアクセス

59分で本体を100%充電。大容量1024.6Wh & 高出力1800W(サージ3600W)本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載(U20&U4)。充放電回数3000回以上。発熱が少なく、安全性・耐久性が高い。14台同時給電可能.AC×4、USB Type-C×2 など豊富なポート構成。本体921Whに加え、U20バッテリー(74Wh×1個)+U4バッテリー(14.8Wh×2個)付属。便利な2種類のモバイルバッテリー搭載しており、取り外して単体モバイルバッテリーとしても使える。EPS機能(緊急電源切替)を搭載。スマホアプリによる管理対応。

用途アウトドア・キャンプ→ 電気毛布・ケトル・LED照明などを同時に使える。防災・停電対策→ EPS機能により、非常時の電源確保に。工事現場・DIY作業→ 高出力工具(電動ドリル・丸ノコなど)も安定駆動。移動販売・イベント出店→ 調理機器・照明・レジ端末の電源確保に。リモートワーク・車中泊→ ノートPC・冷蔵庫・ポータブルエアコンなどを長時間使用可能。付属品AC電源ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブル、U20バッテリー、U4バッテリー(×2)、U4バッテリー充電ケース、取扱説明書、製品保証書寸法(mm)452×223×279質量(kg)約16.1温度範囲(℃)充電:5~45動作温度範囲(℃)ー10~45バッテリー容量(Wh)921.6入力ポートACコンセント、ソーラーパネル、シガーソケット出力ポートACコンセント ×4、シガーソケット ×1、Type-C(急速)×2、Type-C ×2、USB-A ×4内容量1台
注意
※EPSは非常時の「緊急バックアップ用」であり、医療機器や常時給電が必要な精密機器にはUPS(無停電電源)が推奨されます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5725400088500
227,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする